YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
天然木 折りたたみサイドテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68993882
品番
STR-50L(FBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,267
販売価格(税別)
¥
4,788
バスケットに入れる
折りたたみ式のサイドテーブル
高さ35cmのロータイプ
幅(mm)
490
奥行(mm)
380
高さ(mm)
350
色
フレッシュブラウン
用途
デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
材質
天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)
質量(kg)
3
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×380×350
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×490×500
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×350