MML-303(BK) ハイバックレザーチェア YAMAZEN(山善) 68993968

 

ハイバックレザーチェア

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68993968 品番MML-303(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手入れの楽な合皮タイプ、ゆったり幅のパソコンチェア
背もたれはゆったりハイバック仕様&ゆらゆらロッキング式
5個のキャスターでデスク周りをラクラク移動

ブラック 用途パソコンチェア、PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 材質張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム、座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール、肘:ポリプロピレン 質量(kg)15 全高(mm)1050〜1130 肘掛あり 本体質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×740×1050〜1130 寸法(幅W×長さL)(mm)(背もたれ)490×650 座面高さ(mm)420〜500 組立時間約30〜40分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68993968
2020-10-30
用途:
事務所
製造業

1年経過する前に勝手に降下するようになった。安物買いの銭失いでした。

MonotaROからの回答

この度はご不便、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
68993968
2018-11-09
用途:
事務所の椅子
有限会社コトー工業 様 (製造業)

納期がすごくかかった(1.5か月)ので不満です。
使い勝手はすごく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする