色ダークブラウン
用途パソコンチェア、PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
材質張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム、座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール、肘:ポリプロピレン
質量(kg)15
全高(mm)1050〜1130
本体質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×740×1050〜1130
寸法(幅W×長さL)(mm)(背もたれ)490×650
座面高さ(mm)420〜500
組立時間約30〜40分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500