肘掛け付きリクライニング回転座椅子

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68994248 品番WHS-70H(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

肘付でゆったりできるリラックス座椅子
座面は360度回転式
背もたれ14段階リクライニング(水平時含む)
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能
組立て不要の完成品

ダークブラウン 用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。 材質フレーム:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革 、ポリエステル 長さ(mm)(背部)580 質量(kg)10.5 本体質量(kg)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×630×810 寸法(奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)550×410、(水平時)1130×410 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68994248 WHS-70H(DBR) 44668997 EIKZ-72A(SBR) 360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 YAMAZEN(山善) 360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 YAMAZEN(山善) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68994248
2022-06-28
用途:
倉庫事務所で休憩時
中新井商会 様 (卸売・小売業)

回転することにより、身近にあるものが立たなくて手にとれ、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
68994248
2021-08-27
用途:
休憩時に使用
農・林・水産業

ほぼ水平状態までリクライニングするので、短時間の睡眠にも使用でき満足している。

対象商品:
68994248
2019-04-17
用途:
テレビ鑑賞時
その他業種

立ちあがりに関しては楽々スムーズに出来る、リグライニングはレバー式だったら簡単に操作できたのに、ちょっと手間取ってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする