※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40TAC72CSUHPN7C ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工) 68994354 40TAC72CSUHPN7C ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工) 68994354

ボールねじサポート用軸受

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)72 注文コード68994354 品番40TAC72CSUHPN7C
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内径d・外径Dなど7種類から選べます 他の種類を見る
基本動定格荷重(kN)
(1列でアキシアル荷重を受ける場合)33.5
(2列でアキシアル荷重を受ける場合)54
(3列でアキシアル荷重を受ける場合)72
限界アキシアル荷重(kN])
(1列でアキシアル荷重を受ける場合)52
(2列でアキシアル荷重を受ける場合)10.4
(3列でアキシアル荷重を受ける場合)157
幅B(mm)15 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)40 面取寸法r(mm)1 面取寸法r1(mm)0.6 種別万能組合せ(単体) 精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当) 内部すきま予圧記号H(重予圧) 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5500 参考質量(g)275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68994363
2022-11-09
用途:
精密サーボスクリュープレス機に使用
合同会社微細加工研究所 様

剛性があり信頼性も高い。価格も満足。納期に不安定なときが偶にあり、その時は困る。

1人が参考にしています
対象商品:
68994363
2022-04-04
用途:
設備部品交換要
株式会社中島製作所 様

ボールねじの支えとなるベアリングなので、在庫としては持っておらず必要な時にすぐ入庫できるので非常に助かっています。 性能も申し分ない。

対象商品:
68994345
2019-07-20
用途:
工作機械メーカーのNC旋盤のZ軸ボールねじのサポート
建設業・工事業

問題なく使えました。Z軸方向のバックラッシュが0.01以内におさまりました。TAC軸受なので2個1セットの値段と思っていましたが、単体の値段だったので後からもう1個注文しました。

対象商品:
68994363
2018-07-08
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

現在非常に納期を擁しており、なかなか入荷しませんが、
1週間くらいで入荷しましたので、大変助かりました。

対象商品:
68994363
2017-12-28
用途:
工作機械マシニングセンター、メンテナンス作業時
株式会社SunSun機工 様 (サービス業)

精度よく、とても良い商品でした。又使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする