フタ付 オイルジョッキ 5L

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68994424 品番96458
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

容量(L)5 1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68994424
2024-08-29
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

蓋の開け閉めが、きついので、コツが必要になる。その他は、不満がない。

2023-12-16
用途:
大型車両のクーラント補充・・ラジエータの水補充
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車両なので容量が少ないと何度も作業を繰り返さなければならず手間だが5リットルあると便利。さらに蓋つきなので容器をかなり傾けてもこぼれる心配がなくいい。ノズルはもう少し長いものが良かったが、概ね使い勝手がいい。ノズルのスペアだけやノズルの長短が選択できればさらにいい。

対象商品:
68994424
2023-03-31
用途:
混合油を作るために
自動車・二輪車・自転車関連業

混合油を作るために購入しました。金属缶でガソリンを購入して2サイクルオイルと混合するのですが案外ゴミが混入します。この商品はフィルターとふたがありますのでゴミ対策が安心です。

2022-04-25
用途:
オイル給油
オートランドYOKOTA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔のノズルが、注ぎやすくてたれなくてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
68994424
2021-05-19
用途:
オイル交換
サービス業

蓋つきで取り外しの簡易フィルターと注入口にも蓋があり便利だが予想よりも大きかった印象が強い、メモリもよく見えるので特に不便がない、簡易フィルターを付けるとオイルの注入が遅れると予想し使わずに利用した、年に1回利用なので2つの蓋は重宝する便利アイテム。あとは耐久性は使いこまないと不明。普通車からがお勧めの5L用で保管が楽

対象商品:
68994424
2023-10-16
用途:
ガソリンを入れる時
株式会社エフ・エー・トラック 様

先の部分が緩いのでガソリンが漏れる
タイラップで縛って使用しています。

対象商品:
68994424
2020-08-01
用途:
車のオイル交換
金融・保険業

気に入ったので、2度目、同じ物を買いました。これはお薦めです。

対象商品:
68994424
2019-09-18
用途:
マイカーのEGオイル、ATF、MTOIL交換に

蓋つき最高です。オイルをいれて蓋をすればダストの混入を防げますし保管時にオイルジョッキの内部に虫やほこりだらけにならない。
ロングノズルもエンジンオイル注入口に届きやすくGood。
オイル種別分購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする