ホンダ
ホンダの バイクヘルメット
ホンダの オープンフェイス・ジェットタイプ
モンキーヘルメット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68995438
品番
0SHGC-JM1A-WBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
モンキーイラストがかわいい!軽量コンパクトなオリジナルヘルメットに新色が追加。
仕様
あごひもラチェット式ワンタッチバックル
色
アイボリー×ブルー
サイズ
M
質量(g)
約1,150
規格
PSC/SG(自動二輪対応)
内装
フル脱着タイプ
頭囲(cm)
57〜58