0SHGC-JM1A-KWL モンキーヘルメット ホンダ 68995465

モンキーヘルメット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68995465 品番0SHGC-JM1A-KWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

モンキーイラストがかわいい!軽量コンパクトなオリジナルヘルメットに新色が追加。

仕様あごひもラチェット式ワンタッチバックル ブラック×ホワイト サイズL 質量(g)約1,150 規格PSC/SG(自動二輪対応) 内装フル脱着タイプ 頭囲(cm)59〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68995422
2018-09-07
用途:
乗車時
その他業種

50周年記念ヘルメットと2個購入したので、こっちは記念に保存してあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする