※サンプル画像
中部ビニール工業
ポリエチレンパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68995495
品番
1620120W
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。
用途
潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用
材質
ポリエチレンPE
色
白
長さ(m)
120
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐圧(MPa)
0.5
外径(mm)
20
内径(mm)
16
注意
※サイズ間違いにご注意ください