263260W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995520

※サンプル画像

263260W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995520
263260W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995520
263260W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995520
263260W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995520

ポリエチレンパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード68995520品番263260W
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。

用途潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用材質ポリエチレンPE長さ(m)60使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)0.5外径(mm)32内径(mm)26
注意
※サイズ間違いにご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする