ジェットヘルメット Ami pro

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー×ブラック 注文コード68995657 品番0SHGC-FL1A-SKFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスからタウンユーズまで軽快で便利なAmi pro新登場!
ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。

サイズF(フリー) シルバー×ブラック 付属品サイズ調整スポンジ 仕様あごひもワンタッチバックル採用、ライトスモークのUVカットシールドを標準装備 規格PSC/SG(125cc未満) 頭囲(cm)57〜60未満

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68995648
2019-04-17
用途:
スーパーカブに乗るときに着用する。
教育・研究機関

スーパーカブに似合うと思います。顎ベルトがボタンで解除できるので楽です。
イヤーカバーの部分はファスナーがスムーズすぎてやや緩みがちです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする