AMISMART FJ1A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68995675 品番 0SHGC-FJ1A-WL
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ファミリーヘルメットのアミシリーズにニューモデルが仲間入り。
ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。

サイズL パールホワイト 規格PSC/SG(125cc未満) 仕様あごひもワンタッチバックル採用 内装フル脱着 速乾ドライ生地 頭囲(cm)59〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68995772
2021-07-06
用途:
バイク走行時
医療・福祉・介護関連業

耳のガードが取り外せるので冬は温かく夏は涼しいくて、蒸れにくいです。色も気に入ってます。

対象商品:
68995702
2019-11-28
用途:
原付きバイクの運転
その他業種

新しいのに買い替えましたが、古いものと比べるとクッションが良くなっています。
古いものと同じサイズのMを購入しましたが、新しいのはより密着する感じで、しっかりと頭をホールドしてくれます。

耳のあたりのホールド感がよくなっているので冬はいい感じです。
しかし、どうも私は耳の位置がやや後ろにあるのか耳たぶが圧迫され痛くなります。
クッションは取り外し可能でプラスチックのボタンで止まっていますので、
私はクッションの後ろ側のボタンを外して着用しています。耳の大きな人はご注意を。

あとわたしは度のきつい眼鏡をしているせいか
どうもこのバイザーを下ろしていると変な感覚になります。
他のヘルメットはそこまで違和感を感じなかったのですが、これはちょっと。

まあ、可能であればやはり身につけるものは試着して買った方がいいですね。

対象商品:
68995702
2019-07-15
用途:
運転中に使用。
その他業種

頭の外周をメジャーで測って、1センチ足してみたらちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする