曜日別特売
0030 122.305 エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995824

0030 122.305 エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995824
0030 122.305 エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995824
0030 122.305 エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ Eppendorf(エッペンドルフ) 68995824

エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番63-8462-42
内容量1箱(200本)注文コード68995824品番0030 122.305
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。

仕様EppendorfQualityカラーレスサイズ(mm)約17Φアズワン品番63-8462-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする