エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 68995833 品番 0030 122.313
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。

仕様EppendorfPCRclean カラーレス サイズ(mm)約17Φ アズワン品番63-8462-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする