TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
シャーレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68996987
品番
M-3100C-T
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
電源(V)
単相100
締付トルク(N・m)
295
用途
土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
トラスコ品番
810-9646
材質/仕上
本体:構造用鋼、ケース:スチール
質量(kg)
3.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
20
最大消費電力(W)
1020
適応ボルトサイズ
M16用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。