915mm×20m シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ 68997416 915mm×20m シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ 68997416 915mm×20m シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ 68997416 915mm×20m シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ 68997416 915mm×20m シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ 68997416

シート スリップ防止用 縞模様タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68997416 品番915mm×20m
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリップ防止用の縞模様のシートです。

材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) 表:グレー/裏:グレー 質量(kg)35 用途オイル汚れがある作業現場に 幅(mm)約915 厚さ(mm)約1.5 長さ(m)20 模様縞模様
注意
※用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68997416
2026-01-07
用途:
作業場の敷物に
JMGarage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回で2セット目です。一年に一回新品にしても良いくらい、コスパ良し。

対象商品:
68997416
2023-09-13
用途:
工場の床養生
製造業

工場フロアに配線などを仮設する際に、踏んで汚さないように養生シートとして使用しています。
配線の凹凸にもなじみ易く重宝しています。
価格的にもホームセンターで購入するより、かなり安価です。

1人が参考にしています
対象商品:
68997416
2023-10-11
用途:
事務所の入口に
株式会社松井組 様

スロープの滑り止めに使用しました。コスパよく丈夫でいい品物です。

2人が参考にしています
対象商品:
68997416
2019-04-12
用途:
厨房の床に敷いています。
株式会社ひようたんや 様 (飲食業)

魚や天麩羅の油で床が良く滑るので、今回スリップ防止用シ−トを敷いてみました。コストパホ−マンスといい、使い勝手といい大変助かっています。

4人が参考にしています
対象商品:
68997416
2019-03-14
用途:
ガレージのバイク置き場に敷いてます。
サービス業

厚みがもうちょっとあるといいと思います。
センタースタンドを使うと、若干よじれてしまいます。
後は、ほかの人も書かれていますが、最初のにおい何とかなるとうれしいです。それ以外は、満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
68997416
2021-04-14
用途:
工場内の床と自動車内の床に使用

20メートル巻きなので、長過ぎる。おかげで納入が40キログラムも有り、移動が大変だった。更に不満な点は、品物の匂いがきつい。ビニール特有なのか、室内や自動車内では気分が悪くなるくらい、臭いです。換気が必要です。広い工場でしたら大丈夫なのでしょうか?

4人が参考にしています
対象商品:
68997416
2020-10-12
用途:
パレットの滑り止め

2度目の購入です。最初に購入した時の物より色も厚さも薄いものが届きました。コストダウンでしょうか?この薄さだと3度目の購入は無いと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
68997416
2020-02-28
用途:
マンション共用部の床養生
H&N hometec. 様 (建設業・工事業)

商品はとても良いと思いますが、重いので10m単位の商品が有れば
大変助かりますよ。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コンクリートの上にクッションフロアのように貼り付けたいのですが、使用するのはクッションフロア用のボンドでよいでしょうか?
回答:
コンクリート用の接着剤をご使用ください。
2人が参考にしています
2020-11-12
質問:
雨の日に屋外でベニヤ板などに敷き、その上を靴などで通れるようにするために
滑り止めマットを使用したいのですが、「スリップ防止用シート 縞模様タイプ」はこのような使い方はできるのでしょうか。
回答:
お知らせいただいた現場環境に適している商品です。
1人が参考にしています
2020-11-12
質問:
こちらの商品はガムテープでタイル床固定は可能でしょうか。
スロープ部養生として使用予定です。
回答:
こちらの商品は塩化ビニールですので、対応の両面テープをご使用ください。
3人が参考にしています
2020-11-12
質問:
カッターでの切断は可能でしょうか。
回答:
カッターでの切断は可能でございます。
3人が参考にしています
2020-11-12

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする