915mm×20m シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ 68997425 915mm×20m シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ 68997425 915mm×20m シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ 68997425 915mm×20m シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ 68997425 915mm×20m シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ 68997425

シート スリップ防止用 円模様タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68997425 品番915mm×20m
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリップ防止用の円模様のシートです。

材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) ブラック 幅(mm)約915 厚さ(mm)約1.5 長さ(m)20 用途オイル汚れがある作業現場に 質量(kg)35 模様円模様
注意
※用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
歩行箇所の滑り止め
越前開発株式会社 様 (サービス業)

滑り止めで買いましたが、よく滑ります。特に水に濡れた場合に顕著です。

1人が参考にしています
対象商品:
68997425
2020-04-14
用途:
工場事務所の床
自動車・二輪車・自転車関連業

工場事務所の床に使用しています。
黒で汚れが目立ちますが、雑巾で拭くと汚れがすぐ落ち
まあ満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
68997425
2018-08-30
用途:
製造作業時
ゼネラル化成株式会社 様

今まで緑色の塩ビシートを使用していたのですが、今回同様に使用すると、一部溶けたように表面の膜だけになっている部分が数カ所あった。同じ塩ビでも付着した薬品等によって溶けたりするのでしょうか?下にひいた感じは綺麗だったので、すぐに溶けてしまい残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
重量ですが本当に35kgもあるのでしょうか。
回答:
WEB記載の通りポリ製のシートが20mございますので、重量は35sくらいになります。
2021-10-25
質問:
円形の突起部分の厚さを教えてください。
回答:
約0.5mmとなります。
1人が参考にしています
2021-10-25
質問:
カッター等での加工は可能でしょうか。
回答:
カッターナイフやハサミで加工可能でございます。
1人が参考にしています
2021-10-25

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする