光モール
光モールの 内装建材
光モールの 造作材
光モールの 廻り縁
廻り縁 D.W10X10
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68997897
品番
2482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
長さ(mm)
2700
材質
硬質ABS
幅(mm)
10
色
ホワイトウッド
高さ(mm)
10
表面処理
木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません