MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンウエストバック 1496/N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68999385
品番
1496/N
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
工具や部品などの特殊収納バッグ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クリーンルームウエストバッグ
モノタロウ
¥
3,498
¥
3,848
税込
色
ネイビー
材質
ポリエステル
高さ(cm)
20
厚さ(cm)
9.5
横(cm)
15
ベルト長さ(cm)
58〜104