管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし
ブラケット(F) ブラケット付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし