管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm
ブラケット(F) ブラケット付
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし