管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可
ブラケット-
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)(6) DC12
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし