リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可
ねじの種類(N) NPT
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DCのみ)、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、ポート接続口径(サブプレート):(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし