リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
ねじの種類-
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし、ポート接続口径(サブプレート):(-) サブプレートなし、オーダーメイド仕様:(-) なし