リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可
ねじの種類(-) Rc
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(6) DC12
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、ポート接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし