リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付
ねじの種類(-) Rc
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、ポート接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし