画像準備中

蔵衛門Pad Tough 汎用モデル(Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69011385 品番KPG02SKO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

猛暑の夏も安心!過酷な環境でストレスなく使える、大画面(10インチ)・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載の現場用頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。化学強化ガラス採用、バッテリー容量は32000mAh。50時間の連続撮影が可能です。同梱物:ハンドベルト・AC アダプタ・USB ケーブル

性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm 通信方式3G/4G/WIFI メモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAM ディスプレイ10.36インチ 保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)11,800 プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz) 画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素 ストレージ256GB

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする