セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 掃除用具
セイエイ(Seiei)の ブラシ
セイエイ(Seiei)の 網戸・フィルターブラシ
取替え式あみ戸びっクリーン ハンディタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69013954
品番
17640
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
材質
ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレン
寸法(cm)
32×5
質量(g)
55
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応