セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 掃除用具
セイエイ(Seiei)の ブラシ
セイエイ(Seiei)の 網戸・フィルターブラシ
取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69014006
品番
17643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥934
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
80
寸法(cm)
59.5×5
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応