画像準備中

継続製品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69014569 品番AIO-120802LN2-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

マルチファンクション
内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能
外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
バッファメモリを搭載
USB 2.0/USB 1.1規格準拠
Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意

仕様双方向点数:16点 サイズNタイプ シリーズPC-HELPER USB type N 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数8点/16点 入力点数8点/16点 分解能ADC:12-bit、DAC:12-bit バッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word 応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) 使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5μsec/ch (max.) 入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 〜 10V グリーン購入法適合 チャネル数1-ch 出力レンジ±10V; ±5V; 0 〜 10V; 0 〜 5V 動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様USB アップデートレート12μsec (max.) カウント方式32-bit アップ 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch) 出力チャネル数2-ch グリーンマーク認定
注意
※延長保証サービスは日本国内でのみご利用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする