リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(2) AC200
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし、管接続口径(サブプレート):(04) 1/2、オーダーメイド仕様:(-) なし