馬印
馬印の 工事用黒板・ホワイトボード
馬印の 工事用黒板
馬印の 設置式黒板
折りたたみKYボード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
【板面】スチールグリーン、枠:アルミ
仕様
チョーク書き用、無地
注文コード
69016206
品番
MBS231
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利な二ツ折ハンディボードです。
用途
工事写真用黒板
付属品
チョーク(白) ラーフル
仕様
チョーク書き用、無地
材質
【板面】スチールグリーン、枠:アルミ
製品サイズ(mm)
600×900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません