※使用例
馬印
馬印の 工事用黒板・ホワイトボード
馬印の 工事用黒板
馬印の 設置式黒板
スチール製ハンディボード(緑)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
【板面】罫線入【その他】取手付 / 脚付
注文コード
69016267
品番
XHA09T
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットが使える工事写真用黒板です。
用途
工事写真用黒板
付属品
チョーク(白)ラーフル1個
仕様
【板面】罫線入【その他】取手付 / 脚付
材質
【板面】スチールグリーン、枠:アルミ
製品サイズ(mm)
610×460
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません