※使用例

XHA10T スチール製ハンディボード(緑) 馬印 69016276 XHA10T スチール製ハンディボード(緑) 馬印 69016276

スチール製ハンディボード(緑)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様【板面】罫線入【その他】取手付 / 脚付 注文コード69016276 品番XHA10T
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが使える工事写真用黒板です。

用途工事写真用黒板 付属品チョーク(白)ラーフル1個 仕様【板面】罫線入【その他】取手付 / 脚付 材質【板面】スチールグリーン、枠:アルミ 製品サイズ(mm)610×460
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする