※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 工事用黒板・ホワイトボード
馬印の 工事用黒板
馬印の 設置式黒板
木製工事写真用黒板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
【板面】無地、ヨコ型【その他】脚付 / ポケット付
注文コード
69016599
品番
XW17TE
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木製工事写真用黒板のスタンダートタイプです。
用途
木製工事写真用黒板
付属品
チョーク(白) ラーフル1個
仕様
【板面】無地、ヨコ型【その他】脚付 / ポケット付
材質
【板面】木
製品サイズ(mm)
600×450
注意
※マグネットは使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません