画像準備中

チップ ACZ150 BTRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69018314 品番BTR3515ACZ150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●加工用途:裏挽き加工用●全長(mm):15●最大加工深さ(mm):3.5●刃幅(mm):2.5●コーナー半径(mm):0.15●適用ホルダ:PBT35R○○○○●材質:コーティング アズワン品番67-0053-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする