住友電気工業
住友電気工業の エンドミル
住友電気工業の その他エンドミル
チップ ACZ150 BTRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69018330
品番
BTR5515ACZ150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●加工用途:裏挽き加工用●全長(mm):19●最大加工深さ(mm):5.5●刃幅(mm):3.7●コーナー半径(mm):0.15●適用ホルダ:PBT55R○○○○●材質:コーティング
アズワン品番
67-0053-17