※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(-) サブプレートなし ねじの種類- 注文コード69019108 品番VFR2200-6FZC
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
配管方法- ねじの種類- コイル定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(-) サブプレートなし シンボル(2) 2位置ダブル 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする