※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 材質ネオジム磁石、スチール 注文コード69020397 品番1-NCC20RA【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 吸着力(N)57 トラスコ品番448-7427 材質ネオジム磁石、スチール 厚さ(mm)7.2 質量(g)13 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプ丸型・キャップ付・皿穴タイプ 外径(Φmm)20 適合ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする