画像準備中

ラッシングベルト 50mm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード69021727 品番HXB50-C7H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番536-3702 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール 形状【両端】ナローフック イエロー ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)【固定側】1、【巻取側】7 破断強度(kg)3000 ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする