画像準備中

ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6台) 注文コード69021745 品番3T 1-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽負荷用から重量物までしっかり固定します。
保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実現しました。
1ケース/6台入り
JIS規格品と同強度になります。

用途輸送時の荷崩れ防止 トラスコ品番851-9312 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】7 使用荷重(kg)750 ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2.2 破断強度(kN)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする