画像準備中

ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 69021779 品番 HXB50-R5H
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。
指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。
全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。
破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。
バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番713-3525 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール 形状【両端】Jフック(ナローフック) ブルー ベルト長さ(m)【固定側】5、【巻取側】5 破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000 最大使用荷重(t)1.5 ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする