※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 注文コード69021856 品番VFR3340-5EZC-02
参考基準価格(税別)¥19,530 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 ボディオプション(0) 標準 ねじの種類(-) Rc パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(E) グロメットターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする