本体画像

2830 カーコンセント120W PD30W 大橋産業(BAL) 69023301 2830 カーコンセント120W PD30W 大橋産業(BAL) 69023301

カーコンセント120W PD30W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69023301 品番2830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB PD出力30W搭載カーコンセント。
お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。
コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。

質量(g)90 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)120 電源コード(m)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×116×36 最大出力電力USB:30W 出力ポート3(AC,USB-TypeA,USB-TypeC)
注意
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で放置しないでください。
※水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。
※医療機器や、社会的・公的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする