画像準備中

超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69023748 品番 AEDML3-6
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル
溝加エエンドミル
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
特徴
1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
備考Notes
本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。
乾式の場合、上記切削条件の60〜80%でご使用ください。
送り速度は、apDが条件より大きい場合は60〜80%でご使用ください。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。

用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎ 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)18 軸径d(Φmm)6 刃径D1(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする