画像準備中

超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69023845 品番 SPGF4-1
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

外周・溝加エエンドミル
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。
特徴
1.剛性が非常に強く高寿命
2.過酷な条件下で高速切削が可能
3.難削材のドライ切削に強い
4.難削材の高速溝加工

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50
,鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金
刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)3.5 軸径d(Φmm)4 刃径D1(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする