画像準備中

超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D1(Φmm)4 軸径d(Φmm)4 全長(mm)50 注文コード69023931 品番SPWFR4-4-0.2R
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は刃径D1・軸径d・全長など38種類から選べます 他の種類を見る

荒加工・中仕上げ加エエンドミル
低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。
特徴
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状
ポイント
◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる
◎超高速送りでトロコイド加工が可能
◎溝加工でも高い性能を発揮
◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります
◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)10 コーナーR(mm)0.2 軸径d(Φmm)4 刃径D1(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする