曜日別特売

ベルト研磨材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
粒度#80
幅(mm)100
長さ(mm)915
内容量1箱(10本)注文コード69025961品番DAXB-FL-#80-100X915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

広範囲で使用されているスタンダードタイプ

用途一般金属向け長さ(mm)915幅(mm)100粒度#80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする