FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
粒度
#120
幅(mm)
75
長さ(mm)
110
注文コード
69026426
品番
HATS-#120-75X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
長さ(mm)
110
幅(mm)
75
粒度
#120
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物