画像準備中

サンダー用ペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度#180 幅(mm)75 長さ(mm)157 注文コード69026557 品番HGCS-H-#180-75X157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は粒度・幅・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。

用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。 長さ(mm)157 幅(mm)75 粒度#180 タイプマジック式 穴の有無C穴 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする